エスコ
メジャー EA720JNシリーズ
注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFG3GL2555SBL●全長:5.5m●幅:25mm●重量:348g●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内
アズワン品番
65-9273-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64300497
EA720JN-455S
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください