曜日別特売

撹拌台加熱 SWシリーズ

撹拌台加熱 SWシリーズ - 日伸理化

天板はセラミック防腐食型。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。中温域のスタンダード仕様。高温域・強力マグネット搭載の上位機種SW-300HSもあります。

仕様●撹拌容量 50mL~2L(水、ビーカーで付属回転子使用)●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約300~約1500rpm●モーター ACモーター●ヒーター 150W●温度調節方式 トライアック位相制御Max150℃●電源 AC100V 3A●外形寸法 W184×D202×H114mm●重量 約2.7kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64301136SW-150HSM
54,000
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする