曜日別特売

セーフティリレー 拡張ユニット 24 V チャンネル数1 2 安全接点5

セーフティリレー 拡張ユニット 24 V チャンネル数1 2 安全接点5 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 拡張モジュールは、最大 SILCL 3 まで拡張できます。1 チャネルまたは 2 チャネルのアクティブ化が可能です。5イネーブル電流経路、1確認電流経路、1デジタル信号出力 自動アクティベーション

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:5●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2687アズワン品番65-8056-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643014952702382
31,700
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする