東洋器材科学
ネジカップ 1セット
仕様
●摘要:スクリューキャップ●サイズ:113Φ×113Φ×103mm●容量:500mL●材質:本体/PS、キャップ/PE
アズワン品番
65-8736-89
内容量
1セット(50袋×1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64302789
51910
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください