I.L.K(池田レンズ工業)
ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ
アクリル製レンズ、ビニールケース
仕様
●レンズサイズ:40×50mm●倍率:3.0倍●重さ:27g●商品サイズ:縦53×横64×高15(mm)●箱サイズ:縦56×横68×高18(mm)●材質:プラスチック・ビニール・他●レンズ:アクリルレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド
アズワン品番
65-8286-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64302929
3175-P
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください