TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ

TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。

仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5内径(Φmm)67.5外径(Φmm)71.5アズワン品番67-2360-84特性耐熱内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6430313921114-065-05
20,745
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする