曜日別特売

リレー取付具 マウンティングボード 1箱 10個入

リレー取付具 マウンティングボード 1箱 10個入 - Panasonic(パナソニック)

UL、CSA、TUV
この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。
SPシリーズリレー
パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。
特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mm

仕様●アクセサリタイプ:マウンティングボード●併用可能製品:SPシリーズ●コード番号:173-8163アズワン品番65-8056-97内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64303245SPMA
4,190
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする