セキスイ
セキスイコンテナ Tシリーズ
工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプです。スタッキング(積み重ね)できます。
仕様
●色:イエロー●容量(L):40●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:368●外形寸法(mm)高さ:305●有効内寸(mm)間口:412●有効内寸(mm)奥行:312●有効内寸(mm)高さ:290●適合フタ(別売):1CTF0●適用カード差し(別売):A85●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278911
アズワン品番
65-8993-97
内容量
1ケース(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64303744
CT40Y
¥
21,690
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください