アズワン
ステンレス金網
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。
用途に合わせて網目を選択してください。
仕様
●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:60●線径:Φ0.14●目開き0.283mm
アズワン品番
65-9033-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64303830
-
¥
7,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください