ねじ端子 2極 SENTRON

ねじ端子 2極 SENTRON - SIEMENS

Siemens のサドル Terminal 1.5 → 70 mm の正方形のねじ止め Terminal のサイズ NH00 用です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、3 つの端子があります。EAC によって承認されてい

仕様●極数:2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2798アズワン品番65-7617-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643041893NP1933-1BA00
1,120
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする