LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:70mm 高さ:40mm
ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様
●長さ:100mm●幅:70mm●高さ:40mm●寸法:100 x 70 x 40mm●コード番号:265-282
アズワン品番
65-8094-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64304216
40F100L70
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください