曜日別特売

コンパクトシャワーチェア(ユニプラス) BSU12シリーズ

コンパクトシャワーチェア(ユニプラス) BSU12シリーズ - 幸和製作所

外寸法はコンパクトながら、アーチ型肘掛けの採用で体格のよい方も楽に座っていただけます。
座面後方のレバーを下げて、背もたれを持ち上げるだけの簡単折りたたみタイプです。
お尻が痛くなりにくい、やわらかいパッドを採用しています。
「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れが容易です。

仕様●色:ホワイト●材質:フレームパイプ/アルミニウム合金、座面・背もたれ/ポリエチレン、パッド・脚ゴム/EVA樹脂、肘掛けゴムグリップ/エラストマー●サイズ:405×440~460×590~690mm●折りたたみ寸法:405×220×760mm●座面サイズ:380×295mm●座面高さ:330~430mm(6ポジション)●肘掛け内寸法:最大370mm●肘掛け高さ:座面から200m●パイプ先端径:Φ28mm●重量:4.6kg●最大使用者体重:80kgアズワン品番8-192-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64304234BSU12-WT
32,000
28,880
31,768(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする