曜日別特売

アルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ

アルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ - サンケイアルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ - サンケイアルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ - サンケイアルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ - サンケイアルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ - サンケイ

また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●座:ビニールレザー張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装アズワン品番65-9410-03内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64304697CF81-MX
13,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする