ポンプ式スプレーボトル 400ml W

ポンプ式スプレーボトル 400ml W - マルハチ産業ポンプ式スプレーボトル 400ml W - マルハチ産業ポンプ式スプレーボトル 400ml W - マルハチ産業

コロナ禍のウイルス対策の必需品!
消毒用エタノール(アルコール製剤)専用ボトル!!
ご家庭用として設計されたシンプルな角型タイプの詰め替え用ポンプ式スプレーボトルです。
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます!
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整して、ご使用いただけます!
数回のプッシュで指先まできちんと消毒できる量が噴霧できます。
プラスチック製ノズルでは難しい真鍮製ノズルならではの細かい霧を噴霧可能!!

仕様●容量:400mL●カラー:ホワイト●材質●▼ポンプ本体/ポリプロピレン、ノズル/真鍮製クロームメッキ、ボトル/ポリエチレンアズワン品番65-8902-92危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64304740#685
750
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする