矢崎総業
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様
●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠
アズワン品番
67-0371-73
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64304776
CAVS0.3SQ-2X6(B)
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください