リレー 220V dc DINレールタイプ

リレー 220V dc DINレールタイプ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact プラグインハイパワーリレー(パワーコンタクト付き)です。特に、高 DC 負荷の切り替えに使用されます。1 N/Oコンタクト ブローアウトマグネット Coil voltageこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:220V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:1.61W●シリーズ:REL-PR1-220DC/1/MB●コード番号:207-3358アズワン品番65-8055-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643052572908046
2,280
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする