TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACダクトEE 21107シリーズ
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
仕様
●長さ(m):5●内径(mm):114.3●外径(mm):125.9●許容曲げ半径(mm):110●許容圧力(常温)(MPa):0.03●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4949
アズワン品番
67-2360-73
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64305284
21107-115-05
¥
20,326
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください