NORCOMP
D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント 1セット 27個入
仕様
●入数:1トレイ(27個入り)●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1207
アズワン品番
65-7515-17
内容量
1セット(27個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64305327
HDF-S62-203L011
¥
98,100
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください