曜日別特売

安全ブレーカ 同梱 非溶融

安全ブレーカ 同梱 非溶融 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 25 A、スイッチタイプは DIN レール取り付け、サイズ 2 )です。メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチ、安全スイッチ、メンテナンス / 修理スイッチに使用します。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ

仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●メカニカルヒューズサイズ:サイズ2●ヒューズの定格電流:25A●電流 Max:25A●コード番号:213-1377アズワン品番65-7798-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643066483LD2130-0TK13
32,900
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする