東京メニックス
アニマルネッカー 金属ブルー 5枚入
厚みがあり丈夫です。
色付きなので視界を遮る処置に有効です。
仕様
●首回り:51~56cm●長さ:32cm●カラー:ブルー●適応ペット:ピレニーズ
アズワン品番
65-8740-47
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64307244
-
¥
31,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください