空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:32mm ストローク:250mm

空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:32mm ストローク:250mm - Festo

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質

仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9957アズワン品番65-8004-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64307278DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R
51,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする