日本理化学器械(NRK)
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ
仕様
●色:無色透明(白)●キャップNo.:S5●Φ×H:Φ35×78mm●容量 mL:50mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-50A
アズワン品番
65-8685-34
内容量
1ケース(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64307856
552-50A
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください