地巻ワイヤーグリーン袋入#

地巻ワイヤーグリーン袋入# - 松村アクア

工作材料に便利なワイヤー!

仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×25本●重量:50g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mmグリーンアズワン品番65-8278-92内容量1セット(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6430822446706
260
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする