東海キャスター
双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番
65-8729-15
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64308425
TE100K
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください