Aron(アロン化成)
軽量浴槽台
出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。
仕様
●カラー:レッド●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:160・180・200・220・240・260mm(6段階)●サイズ:410×330×160~260mm●重量:2.5kg●パイプ先端径:Φ27.4~31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kg
アズワン品番
7-8511-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64308434
536528
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください