WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 2個入
WR-TBL シリーズ 3045 - 5.08mm - プラスチックラッチ付きねじなしプラグ垂直エントリ
仕様
●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:26.2mm●コード番号:185-4236
アズワン品番
65-7710-67
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64309064
691304530002
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください