Finn
ピペットチップ フィルター ラック 滅菌済
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
品質保証
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様
●容量レンジ(μL):0.5~12.5●カラーコード:ピンク●長さ:30mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●入数:96本×10ラック
アズワン品番
65-5644-65
内容量
1箱(10ラック×96本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64309168
94420043
¥
16,480
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください