リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ - 富士通

高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:270 O●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●奥行き:11mm●最大スイッチング電源 DC:300 W●コード番号:195-8215アズワン品番65-8083-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64309737FTR-H2AK012T
530
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする