曜日別特売

リレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入

リレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入 - ワゴジャパン

Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 ステータスインジケータ認定EN61810-1 EN61373 VDE認定 UL認定 IP20等級

仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●奥行き:15mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7380アズワン品番65-8077-81内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64309850857-152
55,300
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする