曜日別特売

接地端子台 1極 1袋 50個入

接地端子台 1極 1袋 50個入 - SIEMENS

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing : 10.2

仕様●適合電線サイズ:35 → 8 AWG●ケーブルCSA:1.5 to 10mm2●極数:1●コード番号:203-8752アズワン品番65-7743-12内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643103498WH2000-0CJ07
77,700
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする