曜日別特売

防じんマスク/店頭販売用/RL1

防じんマスク/店頭販売用/RL1 - 重松製作所防じんマスク/店頭販売用/RL1 - 重松製作所

店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。
1防じん・防毒マスク「TW01」
2防じんマスク用フィルタ「R1フィルタ」
同梱されているフィルタ使用時は、RL1区分防じんマスクで使用できます。
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)
ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。

仕様●国家検定合格番号:第TM764号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL1 (粒子捕集効率/80.0%以上)●指定防護係数:4アズワン品番65-9135-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64310534TW01 R1
2,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする