TONE(トネ/旧:前田金属工業)
薄型スパナ HPDSTOシリーズ
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。
両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。
キャスター交換等に最適。
仕様
●二面幅(mm):8●厚み(mm):3●全長(mm):90●スパナヘッド幅(mm):17●質量(g):14●仕様:店飾向け包装仕様
アズワン品番
65-9599-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64310744
HPDSTO-08
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください