ナイス
桧加工材 9×30 HIシリーズ
淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。
耐朽性に富んだ素材です。
表面をプレーナー加工を施し、滑らかな手触りです。
DIY木材として。
仕様
●幅(mm):30●厚さ(mm):9●長さ(m):1.82●材質/仕上:桧●注意:製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。●天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承下さい。●原産国:日本●コード番号:406-4471
アズワン品番
67-2321-39
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64311724
HI9306
¥
651
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください