曜日別特売

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SIRIUS

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SIRIUS - SIEMENS

シンプルで効率的な Siemens 制御キットです。常に最新のモジュラシステムを備えています。動作温度: -20 → 60 ℃

仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0993アズワン品番65-8057-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643119343RA6950-0A
10,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする