WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 ポリアミド M4 x 10mm 1袋 5個入
仕様
●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●コード番号:184-1924
アズワン品番
65-7913-15
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64312248
970100485
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください