ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ
仕様
●クローズド内径:17.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-571
アズワン品番
65-7918-61
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64312275
211-60009 H10P-PA66HS-BK
¥
3,130
¥
3,128
¥
3,441
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください