サーモスタット

サーモスタット - ハネウェル

3100シリーズハーメチックサーモスタット
Honeywellの3100シリーズは、スナップアクションのバイメタルディスクで作動する単一極のシングルスロースイッチで構成されています。 温度較正は工場出荷時にあらかじめ設定されており、各ユニットは熱的及び機械的に100 %検査されています。 重要な商用及び工業用仕様を満たす又は上回るよう製造及びテストされています。
ハーメチックシールされたスチール製ハウジング 厳しい公差 厳しい差動圧 温度上昇時に開く又は閉じるために利用可能 主な用途: コンピュータ、医療用電子機器、電源、産業用制御、テスト機器、情報技術

仕様●オープニング温度:60℃●クロージング温度:49℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:821-3437アズワン品番65-7797-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643123883100U 00031441
38,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする