エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R は、ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、クッションを備えています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS

仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1193 アズワン品番65-8003-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64312485 DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R
49,000
48,980
53,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする