曜日別特売

FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入

FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入 - 武藤化学

PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。
ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。
そのままプリンターにセットするだけです。

仕様●カラー:ブルー●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:25mmアズワン品番65-9083-02内容量1個(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64312494J514638
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする