曜日別特売

モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 - SIEMENS

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65

仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9398アズワン品番65-7800-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643127743VA9467-0PK11
109,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする