SD訓練台(TB-1486)

SD訓練台(TB-1486) - 高田ベッド製作所SD訓練台(TB-1486) - 高田ベッド製作所

コストパフォーマンスを追求したスタンダードなプラットフォームです。
軽量で組立設置が容易です。
安定性のある6本脚を採用しています。

仕様●幅×長さ×高さ(mm):1000×1800×400●★入数:1個●材質:台座/木(ビニルレザー張り)、脚/スチール●重量:35kg●組み立て式(要工具)アズワン品番7-5699-03内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64313280-
124,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする