ジーベック
長袖シャツ ブルー 1293-40シリーズ
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツです。
ブルゾン同様に、シャツにもメッシュ仕様のマチ付き大型胸ポケット付きです。
左胸のポケットには便利に出し入れできるペン差しも付いています。
用途:作業全般
仕様
抗菌防臭加工
色
ブルー
番号
コード:861-0873
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
75
アズワン品番
65-8329-72
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64313490
1293-40-M
¥
6,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください