SIEMENS
Starterkit fur Sicherheitsschaltgerat 3S
仕様
●入数:1キット●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●機能:緊急停止●範囲:SIRIUS●コード番号:238-3178
アズワン品番
65-8093-04
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64313718
3SK2941-2AA11
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください