サイモン
フォグストップ缶 G 12個入
拭くだけで曇らない! 300回分
仕様
●素材:クロス/ポリエステル・ナイロン、缶/アルミ●成分:水、アルコール、界面活性剤●サイズ:クロス/15cm×15cm、缶/Φ55mm×20mm●使用回数:約300回(※くもり止め成分がなくなった後はメガネ拭きとして利用可)
アズワン品番
67-2384-34
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64313797
FSCG
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください