エスコ
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ
一般工事排水用
自動運転型
吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様
●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m
定格電圧(V)
AC100
アズワン品番
65-9249-55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64313946
EA345RW-25
オープン
¥
88,300
¥
97,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください