曜日別特売

Φ350mm [ハイブリット電波]掛時計

Φ350mm [ハイブリット電波]掛時計 - エスコΦ350mm [ハイブリット電波]掛時計 - エスコ

電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。
使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。

仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発)アズワン品番65-9283-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64314138EA798CC-130
オープン
21,000
23,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする