東海キャスター
双輪キャスター Φ60 自在 プレート式
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
取付ピッチX(mm):40
形状
自在車
許容荷重(kg)
100
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
なし
取付高H(mm)
76
取付座(mm)
54(三角)
車輪幅W(mm)
49
許容荷重(daN)
98.0
アズワン品番
65-8729-34
車輪径D(Φmm)
60
取付穴径Fd(Φmm)
5.5
キャスタータイプ
プレート式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64314664
TEA60J
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください