曜日別特売

リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 20個入

リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 20個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

UL、CSA、VDE
SNRシリーズ - スリムリレー
高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5

仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:3.39 k Ω●コイル電力:170mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:28mm●シリーズ:SNR●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:191-8467アズワン品番65-8083-58内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643155742-1393236-5
46,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする