エスコ
PPロープ EA628PRシリーズ
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様
●径:Φ3mm●長さ:10m●色:緑●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番
65-9269-30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64315897
EA628PR-24
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください