セキスイ
セキスイコンテナ Tシリーズ
工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプです。スタッキング(積み重ね)できます。
仕様
●色:グレー●容量(L):14●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:105●有効内寸(mm)間口:414●有効内寸(mm)奥行:314●有効内寸(mm)高さ:88●適用カード差し(別売):A85●出荷単位(個):5●JANコード:4901860278812
アズワン品番
65-8993-89
内容量
1ケース(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64317044
CT14H
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください